Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ATORN end mill HSSE PM TiAlN, 18.0 mm, TYPE NR, DIN 844 short

JYRSIN 18,0 4-L TIALN DIN 844 NR-F

Tuotenro 1970912275

-
ATORN end mill HSSE PM TiAlN, 18.0 mm, TYPE NR, DIN 844 short

Tuotenro 1970912275

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Application

Karkeisjyrsin yleiseen työstöön monenlaisissa materiaaleissa.

Execution

  • HSSE PM
  • TiAIN-pinnoite takaa pitkän käyttöiän
  • Suora varsi standardin DIN 1835 B mukaisesti
  • Tyyppi NRF
  • Hienot rouhintahampaat
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

ATORN

EAN

4050293128291

Manufacturer Part Number

11230044

Leikkuumateriaali

HSSE-PM

Pinta/pinnoite

TiAlN

Leikkuusärmien määrä (Z)

5 KPL

Kierrekulma

30°

Kulmasuojaviisteen pituus

0,2 mm

Työkalupidin/sovitteen tyyppi

HB-lieriövarsi

Rakennuspituus

Normaali

Leikkuusärmän halkaisija

18 mm

Leikkuusärmän pituus

32 mm

Pituus (kokonaispituus)

92 mm

Varren halkaisija

16 mm

fz teräs 700

0,11 mm

CN-nimike/tuontikoodinro

82077031

Gross Weight

0,136 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot