ATORN extension for pipe brushes, 1,000 mm with 1/2 inch thread on both ends
PUTKIHARJAN JATKOVARSI 1000MM 1/2"
Tuotenro 1970940309
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Brand | ATORN |
EAN | 4050293696608 |
Manufacturer Part Number | 52670062 |
Langan /puikon /johdon halkaisija | 6 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 1000 mm |
CN-nimike/tuontikoodinro | 96039099 |
Gross Weight | 0,290 kg |