ATORN extension for pipe brushes, 1000 mm with M 6 threads on both ends
PUTKIHARJAN JATKOVARSI 1000MM M6
Tuotenro 1970940284
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Brand | ATORN |
EAN | 4050293696349 |
Manufacturer Part Number | 52670036 |
Langan /puikon /johdon halkaisija | 4 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 1000 mm |
CN-nimike/tuontikoodinro | 96039099 |
Gross Weight | 0,089 kg |