ATORN extension for pipe brushes, 200 mm with M 6 threads on both ends
PUTKIHARJAN JATKOVARSI 200MM M6
Tuotenro 1970940283
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Brand | ATORN |
EAN | 4050293696332 |
Manufacturer Part Number | 52670035 |
Langan /puikon /johdon halkaisija | 4 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 200 mm |
CN-nimike/tuontikoodinro | 96039099 |
Gross Weight | 0,028 kg |