Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ATORN face milling cutter head for VA, diameter 125.0 mm T=8

TASOJYRSIN 45AS VA D125,0 T8 16025225

Tuotenro 1970912611

-
ATORN face milling cutter head for VA, diameter 125.0 mm T=8

Tuotenro 1970912611
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
Application

Ruostumattomien terästen ja muiden pitkälastuisten materiaalien työstöön. Tasojyrsintään, viistämiseen, karkeaan työstöön ja viimeistelyyn.

Execution

  • Kulutusta kestävä, nikkelöity malli
  • Vankka tukirakenne
  • Kiristysruuvin kiristysmomentti (käännettävä kärki) M5 = 8 Nm

Advantage

  • Erityisen tasainen leikkaus ja alhainen melutaso
  • Turvallinen lastunpoisto kierteisten lastujen ansiosta
  • Käännettävä kärki, jossa on terävä terä, joka soveltuu erityisesti VA:n jyrsintään
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

ATORN

EAN

4050293538861

Manufacturer Part Number

10612117

Leikkuusärmän halkaisija vähint. (D)

125 mm

Leikkuusärmän halkaisija enint. (D1 max)

136 mm

Pituus (kokonaispituus) (L1)

63 mm

Reiän halkaisija (d)

40 mm

Upotussyvyys (ap) enint.

6 mm

Leikkuusärmien määrä

8 KPL

CN-nimike/tuontikoodinro

82077010

Gross Weight

3,329 kg

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY

Kiinnitysruuvi kääntöteräpaloille

ATORN
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot