Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ATORN face milling cutters, 75 degrees, diameter 63.0 mm T=6

VAIHTOPALAJYRSIN 75AST 63.0 Z6 16017463

Tuotenro 1970939268

-
ATORN face milling cutters, 75 degrees, diameter 63.0 mm T=6

Tuotenro 1970939268
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
Brand

ATORN

EAN

4050293539929

Manufacturer Part Number

11117764

Leikkuusärmän halkaisija vähint. (D)

63 mm

Leikkuusärmän halkaisija enint. (D1 max)

67 mm

Pituus (kokonaispituus) (L1)

40 mm

Reiän halkaisija (d)

22 mm

Upotussyvyys (ap) enint.

4 mm

Leikkuusärmien määrä

6 KPL

CN-nimike/tuontikoodinro

82077010

Gross Weight

1,100 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot