Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ATORN hexagon screwdriver set, 9 pieces, 1.5–10 mm, with ball head, long

Tuotenro 1970935525

-
ATORN hexagon screwdriver set, 9 pieces, 1.5–10 mm, with ball head, long

Tuotenro 1970935525
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
Brand

ATORN

EAN

4050293165890

Manufacturer Part Number

50160115

Kärjen/pään/vääntiön malli

HW, HEX, Kuusio pallopäällä

AV/ Leukojen väli

1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm

Malli

Pitkä

Pinta/pinnoite

Nikkelöity

CN-nimike/tuontikoodinro

82041100

Gross Weight

0,435 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot