ATORN hexagonal threading die set HSS M3-M12 6g
KIERREPAKKA SRJ HEX M3-M12 6G 13434500
Tuotenro 1970930487
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Vaurioituneiden metristen ulkokierteiden uudelleenleikkaamiseen ja korjaukseen teräksen ja NF-metallin materiaaliryhmissä lujuuteen 700 N/mm² asti.
Execution
- Oikeakätinen kuusikulmainen kierrepakkasarja, koot M3, M4, M5, M6, M8, M10 ja M12, tol. 6g
Advantage
- Innovatiivinen leikkuugeometria parantaa prosessin luotettavuutta
- Mikroleikkuureunan käsittely ja erityinen limitysprosessi takaavat hyvän prosessin luotettavuuden ja pitkän käyttöiän
- Kuusikulmainen rakenne vaikeasti tavoitettavien kierteiden leikkaamiseen
- Tukeva metallikotelo suojaa kierrepakkoja lialta ja vaurioilta
Tiedot(X)
Brand | ATORN |
EAN | 4050293114874 |
Manufacturer Part Number | 11190073 |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Leikkuumateriaali | HSS |
Kierreleukojen toleranssi | 6 g |
Kierteitysalue vähintään/enintään, metrinen | 3-12 mm |
Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa | 7 KPL |
DIN | 382 |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82074030 |
Gross Weight | 0,300 kg |