ATORN high-perfor. hydraulic expansion chuck SK40 dia. 20 mm A=64.5 mm case set
PIDIN SK40 20,0 A64,5 23733751
Tuotenro 1970921756
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Jyrsintä-, poraus- ja kalvintatyökalujen tarkkaan ja keskitettyyn kiinnitykseen - erityisesti jyrsintään ja raskaaseen työstöön karkean työstön aikana.
Execution
- Samankeskisyyden toleranssi < 0,003 mm.
- Aksiaalisella pituuden säädöllä.
- Supistusholkkien avulla joustava käyttää.
- Jäähdytysnesteen paine enintään 80 bar.
- Lämmönkestävyys enintään 100 °C.
Advantage
- Kestävä malli soveltuu HPC+HSC-työstöön.
- Vaimennusominaisuudet pidentävät työkalun ja koneen karan käyttöikää.
- Erittäin suuri vääntömomentin siirto (halkaisija 20 = 650 Nm).
- Kaikki vakiomalliset varret voidaan kiinnittää (halkaisijan toleranssi h6).
- Tärinänvaimennus vähentää mikrohalkeamia ja parantaa työkappaleen pintaa.
Notes
Aiempi standardi DIN 69871-1 on korvattu standardilla ISO 7388-1.
scope of supply and services
1 x hydraulinen laajennusistukka SK40 (ISO 7388-1) kotelossa, sis. supistusholkit.
Tiedot(X)
![]() | |
Brand | ATORN |
EAN | 4050293433715 |
Manufacturer Part Number | 21044989 |
Työkalupidin/sovitteen tyyppi | SK 40 |
Rakennuspituus | Lyhyt, raskas |
Kiinnityshalkaisija (d) | 20 mm |
Lastu-ura+varren kevennys (A) | 64,5 mm |
Muoto/malli | AD |
Ulkohalkaisija (D) | 42 mm |
Kiinnityssyvyys (l2) | 51 mm |
Säädön siirtymä enintään (max. V) | 10 mm |
Leikkuunesteen syöttö | Sisäinen |
Laadun tasapainottaminen | G 2,5 nopeudella 25000 r/min |
CN-nimike/tuontikoodinro | 84661038 |
Gross Weight | 4,000 kg |