Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ATORN hydraulic exp. chuck HPH HSK63 (ISO 12164) dia. 20 mm short, heavy-duty

HSK63 HYDRAULI-ISTUKKA D20 23738020

Tuotenro 1970940002

-
ATORN hydraulic exp. chuck HPH HSK63 (ISO 12164) dia. 20 mm short, heavy-duty

Tuotenro 1970940002
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
Brand

ATORN

EAN

4050293359138

Manufacturer Part Number

21043001

Työkalupidin/sovitteen tyyppi

HSK 63

Rakennuspituus

Lyhyt, raskas

Muoto/malli

A

Kiinnityshalkaisija (d)

20 mm

Lastu-ura+varren kevennys (A)

80 mm

Kartion halkaisija (d2)

38 mm

Halkaisija (d3)

49 mm

Ulkohalkaisija (D)

52,5 mm

Välys laippaan (l1)

36 mm

Kiinnityssyvyys (l2)

51 mm

Soveltuu kierteelle (G)

M8 x 1

AV/ Leukojen väli

3 mm

Säädön siirtymä enintään (max. V)

10 mm

Leikkuunesteen syöttö

Sisäinen aksiaalinen

Laadun tasapainottaminen

G 2,5 nopeudella 25000 r/min

CN-nimike/tuontikoodinro

84661038

Gross Weight

1,300 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot