ATORN hydraulic expansion chuck HSK63 (ISO 12164) dia. 20 mm
HSK63 HYDRAULI-ISTUKKA D20 23738220
Tuotenro 1970940003
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
![]() | |
Brand | ATORN |
EAN | 4050293359206 |
Manufacturer Part Number | 21040082 |
Työkalupidin/sovitteen tyyppi | HSK 63 |
Rakennuspituus | Lyhyt, raskas |
Muoto/malli | A |
Kiinnityshalkaisija (d) | 20 mm |
Lastu-ura+varren kevennys (A) | 80 mm |
Ulkohalkaisija (D) | 52,5 mm |
Kiinnityssyvyys (l2) | 51 mm |
Soveltuu kierteelle (G) | M8 x 1 |
AV/ Leukojen väli | 3 mm |
Säädön siirtymä enintään (max. V) | 10 mm |
Leikkuunesteen syöttö | Sisäinen aksiaalinen |
Laadun tasapainottaminen | G 2,5 nopeudella 25000 r/min |
CN-nimike/tuontikoodinro | 84661038 |
Gross Weight | 1,336 kg |