ATORN hydraulic expansion chuck HSK63 dia. 20 mm A=80 mm in case set
PIDIN HSK-A63 69893 20,0 A80 23733750
Tuotenro 1970921755
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Jyrsintä-, poraus- ja kalvintatyökalujen tarkkaan ja keskitettyyn kiinnitykseen - erityisesti jyrsintään ja raskaaseen työstöön karkean työstön aikana.
Execution
- Samankeskisyyden toleranssi < 0,003 mm.
- Aksiaalisella pituuden säädöllä (enint. V piirustuksessa)
- Supistusholkkien avulla joustava käyttää.
- Erittäin korkea samankeskisyys (< 3 µm).
- Jäähdytysnesteen paine enintään 80 bar.
- Lämmönkestävyys enintään 100 °C.
Advantage
- Kestävä malli soveltuu HPC+HSC-työstöön.
- Vaimennusominaisuudet pidentävät työkalun ja koneen karan käyttöikää.
- Erittäin suuri vääntömomentin siirto (halkaisija 20 = 650 Nm).
- Kaikki vakiomalliset varret voidaan kiinnittää (halkaisijan toleranssi h6).
- Tärinänvaimennus vähentää mikrohalkeamia ja parantaa työkappaleen pintaa.
Notes
Aiempi standardi DIN 69871 on korvattu standardilla ISO 12164.
scope of supply and services
1 x hydraulinen laajennusistukka HSK63 (ISO 12164) salkussa, sis. supistusholkit.
Tiedot(X)
![]() | |
Brand | ATORN |
EAN | 4050293433708 |
Manufacturer Part Number | 21044988 |
Työkalupidin/sovitteen tyyppi | HSK 63 |
Rakennuspituus | Lyhyt, raskas |
Muoto/malli | A, tavallinen |
Kiinnityshalkaisija (d) | 20 mm |
Lastu-ura+varren kevennys (A) | 80 mm |
Kartion halkaisija (d2) | 49 mm |
Ulkohalkaisija (D) | 52,5 mm |
Kiinnityssyvyys (l2) | 51 mm |
Soveltuu kierteelle (G) | M8 x 1 |
AV/ Leukojen väli | 3 mm |
Säädön siirtymä enintään (max. V) | 10 mm |
Leikkuunesteen syöttö | Sisäinen |
Laadun tasapainottaminen | G 2,5 nopeudella 25000 r/min |
CN-nimike/tuontikoodinro | 84661038 |
Gross Weight | 3,800 kg |