ATORN hydraulic expansion chuck SK40 diameter 16 mm
SK40 HYDRAULI-ISTUKKA D16MM 23333016
Tuotenro 1970939957
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
![]() | |
Brand | ATORN |
EAN | 4066107014971 |
Manufacturer Part Number | 21045241 |
Työkalupidin/sovitteen tyyppi | PSC 63 |
Kiinnityshalkaisija (d) | 16 mm |
Lastu-ura+varren kevennys (A) | 80,5 mm |
Muoto/malli | AD/AF |
Ulkohalkaisija (D) | 49,5 mm |
Kartion halkaisija (d2) | 38 mm |
Välys laippaan (l1) | 45 mm |
Kiinnityssyvyys (l2) | 49 mm |
Säädön siirtymä enintään (max. V) | 10 mm |
Leikkuunesteen syöttö | Kyllä |
Soveltuu kierteelle (G) | M12 x 1 |
AV/ Leukojen väli | 5 mm |
Laadun tasapainottaminen | G 2,5 nopeudella 25000 r/min |
Samankeskisyyden toleranssi | 0,003 mm |
CN-nimike/tuontikoodinro | 84661038 |
Gross Weight | 1,382 kg |