ATORN hydraulic expansion chuck short heavy-duty version BT40 dia. 20 mm
PIDIN BT40X20 ISO 7388-2 23733740
Tuotenro 1970921754
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Jyrsintä-, poraus- ja kalvintatyökalujen tarkkaan ja keskitettyyn kiinnitykseen - erityisesti jyrsintään ja raskaaseen työstöön karkean työstön aikana.
Execution
- Aksiaalisella pituuden säädöllä.
- Supistusholkkien avulla joustava käyttää.
- Erittäin korkea samankeskisyys (< 3 µm).
- Jäähdytysnesteen paine enintään 80 bar.
- Lämmönkestävyys enintään 100 °C.
Advantage
- Kestävä malli soveltuu HPC+HSC-työstöön.
- Vaimennusominaisuudet pidentävät työkalun ja koneen karan käyttöikää.
- Tärinänvaimennus vähentää mikrohalkeamia ja parantaa työkappaleen pintaa.
- Kaikki vakiomalliset varret voidaan kiinnittää (halkaisijan toleranssi h6).
- Erittäin suuri vääntömomentin siirto (halkaisija 20 = 650 Nm).
Notes
Aiempi standardi JIS B 6339 MAS BT on korvattu standardilla ISO 7388-2.
scope of supply and services
1 x hydraulinen laajennusistukka, lyhyt malli BT40, raskaaseen käyttöön (ISO 7388-2).
Tiedot(X)
![]() | |
Brand | ATORN |
EAN | 4050293438536 |
Manufacturer Part Number | 21045136 |
Työkalupidin/sovitteen tyyppi | BT 40 |
Kiinnityshalkaisija (d) | 20 mm |
Lastu-ura+varren kevennys (A) | 72,5 mm |
Kartion halkaisija (d2) | 49 mm |
Ulkohalkaisija (D) | 49 mm |
Kiinnityssyvyys (l2) | 51 mm |
Säädön siirtymä enintään (V) | 10 mm |
Muoto/malli | JD/JF |
Kierteen mitta (G) | M16 x 1 |
Leikkuunesteen syöttö | Sisäinen |
Samankeskisyyden toleranssi | 0,003 mm |
Laadun tasapainottaminen | G 2,5 nopeudella 25000 r/min |
CN-nimike/tuontikoodinro | 84661038 |
Gross Weight | 1,400 kg |