ATORN inclinometer, electronic 256 mm total length
KALLISTUSMITTA DIGI-L256-38445100
Tuotenro 1970927053
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Kaltevuuksien helppoon ja nopeaan mittaamiseen
Execution
- Näyttö asteina tai prosentteina
- Näytön nuoli osoittaa kaltevuuden suunnan
- Yksinkertainen säätö normaaliasennossa (palautus)
- Kytkettävä äänimerkki 0°:n tai 90°:n asennolle
- Pitotoiminto
- Arvojen askellisäys 0,1° tai 0,1 %
- Virheraja 0° ja 90° = 0,05° välimitat = ±0,2°
scope of supply and services
Paristo (1 x E-Block, 9 V:n 6LR61) tukevassa muoviputkessa
Tiedot(X)
Brand | ATORN |
EAN | 4050293159813 |
Manufacturer Part Number | 31440001 |
Pituus x leveys x korkeus | 256 x 50 x 60 mm |
Laitteen mitat | 256 x 50 x 60 mm |
Akkujen / paristojen määrä x akkujen / paristojen määritys | 1 KPL x 9 V, 6LR61 |
CN-nimike/tuontikoodinro | 90318020 |
Gross Weight | 0,449 kg |
WEEE-rekisteröintinumero | DE 81292972 |
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.
Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta