Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ATORN ind. inserts, drill/counter sink mill. cutter, 90 deg., D=32.0 mm APKT1603

VAIHTOPALAJYRSIN 90AST D32,0 16019010

Tuotenro 1970912560

-
ATORN ind. inserts, drill/counter sink mill. cutter, 90 deg., D=32.0 mm APKT1603

Tuotenro 1970912560
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
Application

Poraukseen/upotukseen kaikissa materiaaleissa.

Execution

  • Weldon-varsi
  • Kulutusta kestävä, nikkelöity malli
  • Vankat tuet
  • Kiristysruuvin kiristysmomentti (käännettävä kärki) M4 = 5,2 Nm

Advantage

  • Suuri leikkuuteho
  • Turvallinen lastunpoisto positiivisen leikkausgeometrian ansiosta
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

ATORN

EAN

4050293113396

Manufacturer Part Number

11117232

Leikkuusärmän halkaisija (D)

32 mm

Välysmitta (L3)

50 mm

Pituus (kokonaispituus) (L1)

130 mm

Varren halkaisija (d)

32 mm

Upotussyvyys (ap) enint.

30 mm

Leikkuusärmien määrä

2 KPL

Kääntöterien määrä (WSP Gesamt)

3 KPL

Sopiva kääntöterän numero (WSP Typ)

27

CN-nimike/tuontikoodinro

82077010

Gross Weight

0,713 kg

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY

Kiinnitysruuvi käännettäville teräpaloille

x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot