Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ATORN ind. inserts, screw-in milling cutter, 90 degrees, D=32.0 mm for APKT1604

VAIHTOPALAJYRSIN 90AST D32,0 16019007

Tuotenro 1970912559

-
ATORN ind. inserts, screw-in milling cutter, 90 degrees, D=32.0 mm for APKT1604

Tuotenro 1970912559
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
Application

Yleiskäyttöön kaikkiin materiaaleihin.

Execution

  • Ruuvattu kierre
  • Kulutusta kestävä, nikkelöity malli
  • Sisäinen jäähdytys
  • Kiristysruuvin kiristysmomentti (käännettävä kärki) M4 = 5,2 Nm
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

ATORN

EAN

4050293539790

Manufacturer Part Number

11117331

Leikkuusärmän halkaisija (D)

32 mm

Välysmitta (L3)

46 mm

Kierteen mitta (d)

M16

Upotussyvyys (ap) enint.

14,9 mm

Leikkuusärmien määrä

3 KPL

Sopiva kääntöterän numero (WSP Typ)

27, 28

CN-nimike/tuontikoodinro

82077010

Gross Weight

0,080 kg

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY

Kiinnitysruuvi käännettäville teräpaloille

x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot