ATORN indexable cutting insert ADA 3.00-0.3 N-TR AP40UG
PISTOTERÄ ADA 3.00 N-TR AP40UG 17673900
Tuotenro 1970932853
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Brand | ATORN |
EAN | 4050293704044 |
Manufacturer Part Number | 12370622 |
f syöttö vähintään/enintään | 0,06-0,15 mm/U |
ISO-merkintä | ADA 3.00-0.3 N-TR |
Upotusleveys (W) | 3 mm |
Säde (R) | 0,3 mm |
Kovametallin tyyppi | APU40G |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Teräs, Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs, Valettu metalli, Erikoisseos |
Lastuamisnopeus Vc teräksessä vähint./enint. | 50-240 m/min |
Lastuamisnopeus Vc ruostumattomassa teräksessä vähint./enint. | 50-200 m/min |
Lastuamisnopeus Vc valuraudassa vähint./enint. | 80-200 m/min |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82090020 |
Gross Weight | 0,003 kg |