ATORN indexable cutting insert Z1 AE 3.00-0.2 L6-F ACP20G
TERÄ Z1 AE 3,00-0,2 L6-F ACP20G 17672153
Tuotenro 1970932594
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Radiaaliseen uransorvaukseen ja katkaisuun erittäin positiivisella ja pehmeästi leikkaavalla lastuamisgeometrialla.
Execution
- Tarkkuussintrattu teräpala, F-geometria erittäin positiivisella leikkuureunalla
Advantage
- Erittäin alhaiset leikkausvoimat ja hyvä lastun hallinta jopa alhaisilla syöttönopeuksilla.
- Erittäin hyvä leikkuuteho alhaisen lujuuden materiaaleissa.
- Paras valinta ohutseinäisille komponenteille.
Tiedot(X)
Brand | ATORN |
EAN | 4050293701913 |
Manufacturer Part Number | 12370409 |
f syöttö vähintään/enintään | 0,05-0,15 mm/U |
Upotusleveys (W) | 3 mm |
Säde (R) | 0,2 mm |
Malli | Vasen |
Pinta/pinnoite | Pinnoitettu |
Kovametallin tyyppi | ACP20G |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Teräs, Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs, Valettu metalli, Erikoisseos |
Lastuamisnopeus Vc teräksessä vähint./enint. | 50-240 m/min |
Lastuamisnopeus Vc ruostumattomassa teräksessä vähint./enint. | 50-180 m/min |
Lastuamisnopeus Vc valuraudassa vähint./enint. | 80-200 m/min |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82090020 |
Gross Weight | 0,003 kg |