ATORN indexable cutting insert Z1 AE 4.00-0.3 N-F ACP20G
TERÄ Z1 AE 4,00-0,3 N-F ACP20G 17672120
Tuotenro 1970932570
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Radiaaliseen uransorvaukseen ja katkaisuun erittäin positiivisella ja pehmeästi leikkaavalla lastuamisgeometrialla.
Execution
- Tarkkuussintrattu teräpala, F-geometria erittäin positiivisella leikkuureunalla
Advantage
- Erittäin alhaiset leikkausvoimat ja hyvä lastun hallinta jopa alhaisilla syöttönopeuksilla.
- Erittäin hyvä leikkuuteho alhaisen lujuuden materiaaleissa.
Tiedot(X)
Brand | ATORN |
EAN | 4050293701791 |
Manufacturer Part Number | 12370397 |
f syöttö vähintään/enintään | 0,06-0,2 mm/U |
Upotusleveys (W) | 4 mm |
Säde (R) | 0,3 mm |
Malli | Neutraali |
Pinta/pinnoite | Pinnoitettu |
Kovametallin tyyppi | ACP20G |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Teräs, Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs, Valettu metalli, Erikoisseos |
Lastuamisnopeus Vc teräksessä vähint./enint. | 50-240 m/min |
Lastuamisnopeus Vc ruostumattomassa teräksessä vähint./enint. | 50-180 m/min |
Lastuamisnopeus Vc valuraudassa vähint./enint. | 80-200 m/min |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82090020 |
Gross Weight | 0,005 kg |