ATORN indexable cutting insert Z2 AD 4.00-0.3 L6-M ACP20G
TERÄ Z2 AD 4,00-0,3 L6-M ACP20G 17861125
Tuotenro 1970932288
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Brand | ATORN |
EAN | 4050293700350 |
Manufacturer Part Number | 12370253 |
f syöttö vähintään/enintään | 0,12-0,24 mm/U |
Upotusleveys (W) | 4 mm |
Säde (R) | 0,3 mm |
Malli | Vasen |
Pinta/pinnoite | Pinnoitettu |
Kovametallin tyyppi | ACP20G |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Teräs, Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs, Valettu metalli, Erikoisseos |
Lastuamisnopeus Vc teräksessä vähint./enint. | 50-240 m/min |
Lastuamisnopeus Vc ruostumattomassa teräksessä vähint./enint. | 50-180 m/min |
Lastuamisnopeus Vc valuraudassa vähint./enint. | 80-200 m/min |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82090020 |
Gross Weight | 0,005 kg |