ATORN indexable insert ADKX 120404 SR-TR HC4410
TERÄ ADKX 120404 SR-TR HC4410 16113397
Tuotenro 1970929912
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Notes
Soveltuu parhaiten ei-rautametalleille ainoastaan ALC-geometrialla.
scope of supply and services
Pakkauskoko: 10 kappaleen pakkaus
Tiedot(X)
Brand | ATORN |
EAN | 4050293434606 |
Manufacturer Part Number | 10617498 |
ISO-merkintä | ADKX 120404 SR-TR |
Leikkuusärmän pituus | 12,7 mm |
Reunasäde | 0,4 mm |
Pinta/pinnoite | Pinnoitettu |
Kovametallin tyyppi | HC4410 |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Teräs, Värimetallit, ei-rautametallit, Valettu metalli, Erikoisseos |
Soveltuu materiaaliryhmälle P | 2 |
Soveltuu materiaaliryhmälle M | 3 |
Soveltuu materiaaliryhmälle N | 1 |
Soveltuu materiaaliryhmälle K | 1 |
Soveltuu materiaaliryhmälle S | 2 |
Soveltuu materiaaliryhmälle H | 3 |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82090020 |
Gross Weight | 0,004 kg |