ATORN indexable insert ADKX 120404 SR-TR HC4430
TERÄ ADKX 120404 SR-TR HC4430 16113393
Tuotenro 1970929911
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
scope of supply and services
Pakkauskoko: 10 kappaleen pakkaus
Tiedot(X)
Brand | ATORN |
EAN | 4050293434590 |
Manufacturer Part Number | 10617497 |
ISO-merkintä | ADKX 120404 SR-TR |
Leikkuusärmän pituus | 12,7 mm |
Reunasäde | 0,4 mm |
Pinta/pinnoite | Pinnoitettu |
Kovametallin tyyppi | HC4430 |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Teräs, Valettu metalli |
Soveltuu materiaaliryhmälle P | 1 |
Soveltuu materiaaliryhmälle M | 3 |
Soveltuu materiaaliryhmälle N | 3 |
Soveltuu materiaaliryhmälle K | 2 |
Soveltuu materiaaliryhmälle S | 3 |
Soveltuu materiaaliryhmälle H | 3 |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82090020 |
Gross Weight | 0,004 kg |