Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ATORN indexable insert ADKX 120404 SR-TR HC4640

TERÄ ADKX 120404 SR-TR HC4640 16113391

Tuotenro 1970929910

-
ATORN indexable insert ADKX 120404 SR-TR HC4640

Tuotenro 1970929910
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
scope of supply and services

Pakkauskoko: 10 kappaleen pakkaus

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

ATORN

EAN

4050293434583

Manufacturer Part Number

10617496

ISO-merkintä

ADKX 120404 SR-TR

Leikkuusärmän pituus

12,7 mm

Reunasäde

0,4 mm

Pinta/pinnoite

Pinnoitettu

Kovametallin tyyppi

HC4640

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Teräs, Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs

Soveltuu materiaaliryhmälle P

1

Soveltuu materiaaliryhmälle M

2

Soveltuu materiaaliryhmälle N

3

Soveltuu materiaaliryhmälle K

3

Soveltuu materiaaliryhmälle S

3

Soveltuu materiaaliryhmälle H

3

CN-nimike/tuontikoodinro

82090020

Gross Weight

0,004 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot