Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ATORN indexable insert APHT1604PDR-HC4626

TERÄPALA APHT1604PDR-HC4626 16109119

Tuotenro 1970930479

-
ATORN indexable insert APHT1604PDR-HC4626

Tuotenro 1970930479
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
scope of supply and services

Pakkauskoko: 10 kappaletta

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

ATORN

EAN

4050293111491

Manufacturer Part Number

11111504

ISO-merkintä

APHT 160408 PDR

Leikkuusärmän pituus

17 mm

Reunasäde

0,8 mm

Kääntöterän numero (WSP Typ)

27

Pinta/pinnoite

Pinnoitettu

Kovametallin tyyppi

HC4626

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Teräs, Valettu metalli

Soveltuu materiaaliryhmälle P

1

Soveltuu materiaaliryhmälle M

3

Soveltuu materiaaliryhmälle N

3

Soveltuu materiaaliryhmälle K

1

Soveltuu materiaaliryhmälle S

3

Soveltuu materiaaliryhmälle H

3

CN-nimike/tuontikoodinro

82090020

Gross Weight

0,013 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot