ATORN indexable insert APHX160404FR-HW4415 Alu
TERÄPALA APHX160404FR-HW4415 AL 16109115
Tuotenro 1970930478
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
scope of supply and services
Pakkauskoko: 10 kappaletta
Tiedot(X)
Brand | ATORN |
EAN | 4050293111460 |
Manufacturer Part Number | 11111501 |
ISO-merkintä | APHX 160404 FR-ALU |
Leikkuusärmän pituus | 17 mm |
Reunasäde | 0,4 mm |
Kääntöterän numero (WSP Typ) | 27 |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
Kovametallin tyyppi | HW4415 |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Värimetallit, ei-rautametallit |
Soveltuu materiaaliryhmälle P | 3 |
Soveltuu materiaaliryhmälle M | 3 |
Soveltuu materiaaliryhmälle N | 1 |
Soveltuu materiaaliryhmälle K | 3 |
Soveltuu materiaaliryhmälle S | 3 |
Soveltuu materiaaliryhmälle H | 3 |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82090020 |
Gross Weight | 0,007 kg |