ATORN indexable insert APKT 1604 PDER-HC4540
TERÄPALA APKT 1604 PDER-HC4540 16109111
Tuotenro 1970930385
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
scope of supply and services
Pakkauskoko: 10 kappaletta
Tiedot(X)
Brand | ATORN |
EAN | 4050293081978 |
Manufacturer Part Number | 10880144 |
ISO-merkintä | APKT 160408 PDER |
Leikkuusärmän pituus | 17,3 mm |
Reunasäde | 0,8 mm |
Kääntöterän numero (WSP Typ) | 28 |
Pinta/pinnoite | Pinnoitettu |
Kovametallin tyyppi | HC4540 |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Teräs, Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs, Valettu metalli, Erikoisseos |
Soveltuu materiaaliryhmälle P | 1 |
Soveltuu materiaaliryhmälle M | 1 |
Soveltuu materiaaliryhmälle N | 3 |
Soveltuu materiaaliryhmälle K | 2 |
Soveltuu materiaaliryhmälle S | 1 |
Soveltuu materiaaliryhmälle H | 3 |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82090020 |
Gross Weight | 0,010 kg |