Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ATORN indexable insert APKT 1604 PDER-HC4626

TERÄPALA APKT 1604 PDER-HC4626 16109112

Tuotenro 1970930386

-
ATORN indexable insert APKT 1604 PDER-HC4626

Tuotenro 1970930386
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
scope of supply and services

Pakkauskoko: 10 kappaletta

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

ATORN

EAN

4050293081985

Manufacturer Part Number

10880145

ISO-merkintä

APKT 160408 PDER

Leikkuusärmän pituus

17,3 mm

Reunasäde

0,8 mm

Kääntöterän numero (WSP Typ)

28

Pinta/pinnoite

Pinnoitettu

Kovametallin tyyppi

HC4626

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Teräs, Valettu metalli

Soveltuu materiaaliryhmälle P

1

Soveltuu materiaaliryhmälle M

3

Soveltuu materiaaliryhmälle N

3

Soveltuu materiaaliryhmälle K

1

Soveltuu materiaaliryhmälle S

3

Soveltuu materiaaliryhmälle H

3

CN-nimike/tuontikoodinro

82090020

Gross Weight

0,008 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot