ATORN indexable insert APKT1003 PDER-S HC4535
TERÄPALA APKT1003 PDER-S HC4535 16109095
Tuotenro 1970930481
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
scope of supply and services
Pakkauskoko: 10 kappaletta
Tiedot(X)
Brand | ATORN |
EAN | 4050293111514 |
Manufacturer Part Number | 11111506 |
ISO-merkintä | APKT 1003 PDER-S |
Leikkuusärmän pituus | 10,5 mm |
Reunasäde | 0,5 mm |
Kääntöterän numero (WSP Typ) | 21 |
Pinta/pinnoite | Pinnoitettu |
Kovametallin tyyppi | HC4535 |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Teräs, Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs, Erikoisseos |
Soveltuu materiaaliryhmälle P | 1 |
Soveltuu materiaaliryhmälle M | 1 |
Soveltuu materiaaliryhmälle N | 3 |
Soveltuu materiaaliryhmälle K | 3 |
Soveltuu materiaaliryhmälle S | 1 |
Soveltuu materiaaliryhmälle H | 3 |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82090020 |
Gross Weight | 0,003 kg |