Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ATORN indexable insert APKT1003 PDER-S HC4615

TERÄPALA APKT1003 PDER-S HC4615 16109097

Tuotenro 1970930480

-
ATORN indexable insert APKT1003 PDER-S HC4615

Tuotenro 1970930480
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
scope of supply and services

Pakkauskoko: 10 kappaletta

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

ATORN

EAN

4050293111507

Manufacturer Part Number

11111505

ISO-merkintä

APKT 1003 PDER-S

Leikkuusärmän pituus

10,5 mm

Reunasäde

0,5 mm

Kääntöterän numero (WSP Typ)

21

Pinta/pinnoite

Pinnoitettu

Kovametallin tyyppi

HC4615

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Teräs

Soveltuu materiaaliryhmälle P

1

Soveltuu materiaaliryhmälle M

3

Soveltuu materiaaliryhmälle N

3

Soveltuu materiaaliryhmälle K

3

Soveltuu materiaaliryhmälle S

3

Soveltuu materiaaliryhmälle H

3

CN-nimike/tuontikoodinro

82090020

Gross Weight

0,003 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot