Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ATORN indexable insert APKT100320 PDER-HC4540

TERÄPALA APKT100320 PDER-HC4540 16109102

Tuotenro 1970930391

-
ATORN indexable insert APKT100320 PDER-HC4540

Tuotenro 1970930391

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

scope of supply and services

Pakkauskoko: 10 kappaletta

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

ATORN

EAN

4050293082012

Manufacturer Part Number

10880148

ISO-merkintä

APKT 100320 PDER

Leikkuusärmän pituus

11 mm

Reunasäde

2 mm

Kääntöterän numero (WSP Typ)

22

Pinta/pinnoite

Pinnoitettu

Kovametallin tyyppi

HC4540

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Teräs, Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs, Valettu metalli, Erikoisseos

Soveltuu materiaaliryhmälle P

1

Soveltuu materiaaliryhmälle M

1

Soveltuu materiaaliryhmälle N

3

Soveltuu materiaaliryhmälle K

2

Soveltuu materiaaliryhmälle S

1

Soveltuu materiaaliryhmälle H

3

CN-nimike/tuontikoodinro

82090020

Gross Weight

0,002 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot