ATORN indexable insert APKT1003PDER- M HC4410
TERÄPALA APKT1003PDER- M HC4410 16109105
Tuotenro 1970930376
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
scope of supply and services
Pakkauskoko: 10 kappaletta
Tiedot(X)
Brand | ATORN |
EAN | 4050293081817 |
Manufacturer Part Number | 10880056 |
ISO-merkintä | APKT 1003 PDER-M |
Leikkuusärmän pituus | 11 mm |
Reunasäde | 0,5 mm |
Kääntöterän numero (WSP Typ) | 22 |
Pinta/pinnoite | Pinnoitettu |
Kovametallin tyyppi | HC4410 |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Värimetallit, ei-rautametallit, Valettu metalli |
Soveltuu materiaaliryhmälle P | 3 |
Soveltuu materiaaliryhmälle M | 3 |
Soveltuu materiaaliryhmälle N | 1 |
Soveltuu materiaaliryhmälle K | 1 |
Soveltuu materiaaliryhmälle S | 3 |
Soveltuu materiaaliryhmälle H | 3 |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82090020 |
Gross Weight | 0,002 kg |