ATORN indexable insert APKT1003PDER-M HC4626
TERÄPALA APKT1003PDER-M HC4626 16109109
Tuotenro 1970930409
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
scope of supply and services
Pakkauskoko: 10 kappaletta
Tiedot(X)
Brand | ATORN |
EAN | 4050293082333 |
Manufacturer Part Number | 10883625 |
ISO-merkintä | APKT 1003 PDER-M |
Leikkuusärmän pituus | 11 mm |
Reunasäde | 0,5 mm |
Kääntöterän numero (WSP Typ) | 22 |
Pinta/pinnoite | Pinnoitettu |
Kovametallin tyyppi | HC4626 |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Teräs, Valettu metalli, Karkaistu materiaali |
Soveltuu materiaaliryhmälle P | 1 |
Soveltuu materiaaliryhmälle M | 3 |
Soveltuu materiaaliryhmälle N | 3 |
Soveltuu materiaaliryhmälle K | 1 |
Soveltuu materiaaliryhmälle S | 3 |
Soveltuu materiaaliryhmälle H | 2 |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82090020 |
Gross Weight | 0,003 kg |