Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ATORN indexable insert APKT1604 PDER-S HC4535

KM-TERÄ APKT 1604PDER-S HC4535

Tuotenro 1970912849

-
ATORN indexable insert APKT1604 PDER-S HC4535

Tuotenro 1970912849
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
Brand

ATORN

EAN

4050293111545

Manufacturer Part Number

11111509

ISO-merkintä

APKT 1604 PDER-S

Leikkuusärmän pituus

17 mm

Reunasäde

0,8 mm

Kääntöterän numero (WSP Typ)

27

Pinta/pinnoite

Pinnoitettu

Kovametallin tyyppi

HC4535

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Teräs, Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs, Erikoisseos

Soveltuu materiaaliryhmälle P

1

Soveltuu materiaaliryhmälle M

1

Soveltuu materiaaliryhmälle N

3

Soveltuu materiaaliryhmälle K

3

Soveltuu materiaaliryhmälle S

2

Soveltuu materiaaliryhmälle H

3

CN-nimike/tuontikoodinro

82090020

Gross Weight

0,008 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot