ATORN indexable insert APKT1604 PDER-S HC4615
KM-TERÄ APKT 1604 PDER-S HC4615 16109127
Tuotenro 1970912848
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
scope of supply and services
Pakkausyksikkö: 10 osaa
Tiedot(X)
Brand | ATORN |
EAN | 4050293111538 |
Manufacturer Part Number | 11111508 |
ISO-merkintä | APKT 1604 PDER-S |
Leikkuusärmän pituus | 17 mm |
Reunasäde | 0,8 mm |
Kääntöterän numero (WSP Typ) | 27 |
Pinta/pinnoite | Pinnoitettu |
Kovametallin tyyppi | HC4615 |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Teräs |
Soveltuu materiaaliryhmälle P | 1 |
Soveltuu materiaaliryhmälle M | 3 |
Soveltuu materiaaliryhmälle N | 3 |
Soveltuu materiaaliryhmälle K | 3 |
Soveltuu materiaaliryhmälle S | 3 |
Soveltuu materiaaliryhmälle H | 3 |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82090020 |
Gross Weight | 0,006 kg |