ATORN indexable insert APKT1604 PDER-S HC4635
TERÄPALA APKT1604 PDER-S HC4635 16109129
Tuotenro 1970930483
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
scope of supply and services
Pakkauskoko: 10 kappaletta
Tiedot(X)
Brand | ATORN |
EAN | 4050293111552 |
Manufacturer Part Number | 11111510 |
ISO-merkintä | APKT 1604 PDER-S |
Leikkuusärmän pituus | 17 mm |
Reunasäde | 0,8 mm |
Kääntöterän numero (WSP Typ) | 27 |
Pinta/pinnoite | Pinnoitettu |
Kovametallin tyyppi | HC4635 |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Teräs, Valettu metalli |
Soveltuu materiaaliryhmälle P | 1 |
Soveltuu materiaaliryhmälle M | 3 |
Soveltuu materiaaliryhmälle N | 3 |
Soveltuu materiaaliryhmälle K | 2 |
Soveltuu materiaaliryhmälle S | 3 |
Soveltuu materiaaliryhmälle H | 3 |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82090020 |
Gross Weight | 0,008 kg |