Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ATORN indexable insert APKT160404HM-HC4540

TERÄPALA APKT160404HM-HC4540 16109116

Tuotenro 1970929968

-
ATORN indexable insert APKT160404HM-HC4540

Tuotenro 1970929968
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
scope of supply and services

Pakkauskoko: 10 kappaletta

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

ATORN

EAN

4050293075847

Manufacturer Part Number

10800136

ISO-merkintä

APKT 160404 HM

Leikkuusärmän pituus

17,3 mm

Reunasäde

0,4 mm

Kääntöterän numero (WSP Typ)

28

Pinta/pinnoite

Pinnoitettu

Kovametallin tyyppi

HC4540

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Teräs, Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs, Valettu metalli, Erikoisseos

Soveltuu materiaaliryhmälle P

1

Soveltuu materiaaliryhmälle M

1

Soveltuu materiaaliryhmälle N

3

Soveltuu materiaaliryhmälle K

2

Soveltuu materiaaliryhmälle S

1

Soveltuu materiaaliryhmälle H

3

CN-nimike/tuontikoodinro

82090020

Gross Weight

0,008 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot