Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ATORN indexable insert CBN CCGW 060204 ABC X15-B-2

CBN CCGW060204 ABC X15-B-2 17875238

Tuotenro 1970939243

-
ATORN indexable insert CBN CCGW 060204 ABC X15-B-2

Tuotenro 1970939243
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
Brand

ATORN

EAN

4050293734492

Manufacturer Part Number

12410079

Kääntöterän päästökulma ISO

C

Kääntöterän kulmasäde, ISO

04

Kovametallin tyyppi

ABC X15-B

ISO-koodi, sorvaus

CCGW 060204

Kääntöterän työstöedellytykset

Medium (keskitaso)

Upotussyvyys (ap) vähint./enint.

0,01-0,5 mm

Viisteen malli

B (viisteellä)

f syöttö vähintään/enintään

0,01-0,35 mm/U

f syöttö vähintään

0,01 mm/U

f syöttö enintään

0,35 mm/U

Upotussyvyys (ap) enint.

0,5 mm

Upotussyvyys (ap) vähint.

0,01 mm

CN-nimike/tuontikoodinro

82090020

Gross Weight

0,001 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot