ATORN indexable insert, CBN, coated, CCGW 09T304 ABC25B/D S2
CBN CCGW09T304 ABC25B/D S2 17872100
Tuotenro 1970939241
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Brand | ATORN |
EAN | 4050293398403 |
Manufacturer Part Number | 11430260 |
Kääntöterän päästökulma ISO | C |
Kääntöterän kulmasäde, ISO | 04 |
ISO-koodi, sorvaus | CCGW 09T304 |
Kääntöterän työstöedellytykset | Hyvä |
Upotussyvyys (ap) vähint./enint. | 0,04-0,25 mm |
Viisteen malli | D (viisteellä) |
f syöttö vähintään/enintään | 0,06-0,40 mm/U |
f syöttö vähintään | 0,06 mm/U |
f syöttö enintään | 0,40 mm/U |
Upotussyvyys (ap) enint. | 0,25 mm |
Upotussyvyys (ap) vähint. | 0,04 mm |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82090020 |
Gross Weight | 0,004 kg |