ATORN indexable insert, CBN, coated, CNGA 120404W ABC40B/A S4
TERÄ CBN CNGA120404W ABC40B/A 17873096
Tuotenro 1970918807
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Brand | ATORN |
EAN | 4050293399776 |
Manufacturer Part Number | 11430397 |
Kääntöterän päästökulma ISO | N |
Kääntöterän kulmasäde, ISO | 04 |
ISO-koodi, sorvaus | CNGA 120404 |
Kääntöterän työstöedellytykset | Epäedullinen |
Upotussyvyys (ap) vähint./enint. | 0,05-0,40 mm |
Viisteen malli | A (terävä) |
f syöttö vähintään/enintään | 0,04-0,25 mm/U |
f syöttö vähintään | 0,04 mm/U |
f syöttö enintään | 0,25 mm/U |
Upotussyvyys (ap) enint. | 0,40 mm |
Upotussyvyys (ap) vähint. | 0,05 mm |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82090020 |
Gross Weight | 0,012 kg |