Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ATORN indexable insert, CBN, coated, CNGA 120404W ABC40B/G S4

TERÄ CBN CNGA120404W ABC40B/G 17873100

Tuotenro 1970918809

-
ATORN indexable insert, CBN, coated, CNGA 120404W ABC40B/G S4

Tuotenro 1970918809
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
Brand

ATORN

EAN

4050293399790

Manufacturer Part Number

11430399

Kääntöterän päästökulma ISO

N

Kääntöterän kulmasäde, ISO

04

ISO-koodi, sorvaus

CNGA 120404

Kääntöterän työstöedellytykset

Epäedullinen

Upotussyvyys (ap) vähint./enint.

0,15-0,40 mm

Viisteen malli

G (viisteellä)

f syöttö vähintään/enintään

0,08-0,20 mm/U

f syöttö vähintään

0,08 mm/U

f syöttö enintään

0,20 mm/U

Upotussyvyys (ap) enint.

0,40 mm

Upotussyvyys (ap) vähint.

0,15 mm

CN-nimike/tuontikoodinro

82090020

Gross Weight

0,009 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot