ATORN indexable insert, CBN, coated, CNGA 120408 ABC40B/E S2
CBN CNGA120408 ABC40B/E S2 17872186
Tuotenro 1970939262
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Brand | ATORN |
EAN | 4050293398656 |
Manufacturer Part Number | 11430285 |
Kääntöterän päästökulma ISO | N |
Kääntöterän kulmasäde, ISO | 08 |
ISO-koodi, sorvaus | CNGA 120408 |
Kääntöterän työstöedellytykset | Epäedullinen |
Upotussyvyys (ap) vähint./enint. | 0,10-0,40 mm |
Viisteen malli | E (viisteellä) |
f syöttö vähintään/enintään | 0,06-0,25 mm/U |
f syöttö vähintään | 0,06 mm/U |
f syöttö enintään | 0,25 mm/U |
Upotussyvyys (ap) enint. | 0,40 mm |
Upotussyvyys (ap) vähint. | 0,10 mm |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82090020 |
Gross Weight | 0,009 kg |