ATORN indexable insert, CBN, coated, DNGA 150608 ABC25B/D S4
TERÄ CBN DNGA150608 ABC25B/D S4 17873132
Tuotenro 1970918813
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Brand | ATORN |
EAN | 4050293399936 |
Manufacturer Part Number | 11430413 |
Kääntöterän päästökulma ISO | N |
Kääntöterän kulmasäde, ISO | 08 |
Kovametallin tyyppi | ABC25B/D |
ISO-koodi, sorvaus | DNGA 150608 |
Kääntöterän työstöedellytykset | Hyvä |
Upotussyvyys (ap) vähint./enint. | 0,04-0,25 mm |
Viisteen malli | D (viisteellä) |
f syöttö vähintään/enintään | 0,06-0,40 mm/U |
f syöttö vähintään | 0,06 mm/U |
f syöttö enintään | 0,40 mm/U |
Upotussyvyys (ap) enint. | 0,25 mm |
Upotussyvyys (ap) vähint. | 0,04 mm |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82090020 |
Gross Weight | 0,030 kg |