ATORN indexable insert, CBN, coated, TNGA 160404 ABC25B/F S6
TERÄ CBN TNGA160404 ABC25B/F S6 17873154
Tuotenro 1970918817
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Brand | ATORN |
EAN | 4050293400038 |
Manufacturer Part Number | 11430423 |
Kääntöterän päästökulma ISO | N |
Kääntöterän kulmasäde, ISO | 04 |
Kovametallin tyyppi | ABC25B/F |
ISO-koodi, sorvaus | TNGA 160404 |
Kääntöterän työstöedellytykset | Hyvä |
Upotussyvyys (ap) vähint./enint. | 0,04-0,40 mm |
Viisteen malli | F (viisteellä) |
f syöttö vähintään/enintään | 0,06-0,25 mm/U |
f syöttö vähintään | 0,06 mm/U |
f syöttö enintään | 0,25 mm/U |
Upotussyvyys (ap) enint. | 0,40 mm |
Upotussyvyys (ap) vähint. | 0,04 mm |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82090020 |
Gross Weight | 0,007 kg |