Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ATORN indexable insert, CBN, coated, VNGA 160404 ABC10B/E S4

TERÄ CBN VNGA160404 ABC10B/E S4 17873206

Tuotenro 1970918820

-
ATORN indexable insert, CBN, coated, VNGA 160404 ABC10B/E S4

Tuotenro 1970918820
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
Brand

ATORN

EAN

4050293400267

Manufacturer Part Number

11430446

Kääntöterän päästökulma ISO

N

Kääntöterän kulmasäde, ISO

04

ISO-koodi, sorvaus

VNGA 160404

Kääntöterän työstöedellytykset

Hyvä, Epäedullinen

Upotussyvyys (ap) vähint./enint.

0,08-0,5 mm

Viisteen malli

E (viisteellä)

f syöttö vähintään/enintään

0,08-0,5 mm/U

f syöttö vähintään

0,08 mm/U

f syöttö enintään

0,5 mm/U

Upotussyvyys (ap) enint.

0,5 mm

Upotussyvyys (ap) vähint.

0,08 mm

CN-nimike/tuontikoodinro

82090020

Gross Weight

0,010 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot