ATORN indexable insert, CBN, coated, VNGA 160404 ABC25B/A S4
TERÄ CBN VNGA160404 ABC25B/A S4 17873210
Tuotenro 1970918821
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Brand | ATORN |
EAN | 4050293400281 |
Manufacturer Part Number | 11430448 |
Kääntöterän päästökulma ISO | N |
Kääntöterän kulmasäde, ISO | 04 |
Kovametallin tyyppi | ABC25B/A |
ISO-koodi, sorvaus | VNGA 160404 |
Kääntöterän työstöedellytykset | Hyvä |
Upotussyvyys (ap) vähint./enint. | 0,04-0,25 mm |
Viisteen malli | A (terävä) |
f syöttö vähintään/enintään | 0,02-0,15 mm/U |
f syöttö vähintään | 0,02 mm/U |
f syöttö enintään | 0,15 mm/U |
Upotussyvyys (ap) enint. | 0,25 mm |
Upotussyvyys (ap) vähint. | 0,04 mm |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82090020 |
Gross Weight | 0,010 kg |