ATORN indexable insert, CBN, coated, VNGA 160404 ABC25B/D S4
TERÄ CBN VNGA160404 ABC25B/D S4 17873212
Tuotenro 1970918822
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Brand | ATORN |
EAN | 4050293400298 |
Manufacturer Part Number | 11430449 |
Kääntöterän päästökulma ISO | N |
Kääntöterän kulmasäde, ISO | 04 |
Kovametallin tyyppi | ABC25B/D |
ISO-koodi, sorvaus | VNGA 160404 |
Kääntöterän työstöedellytykset | Hyvä |
Upotussyvyys (ap) vähint./enint. | 0,04-0,25 mm |
Viisteen malli | D (viisteellä) |
f syöttö vähintään/enintään | 0,06-0,40 mm/U |
f syöttö vähintään | 0,06 mm/U |
f syöttö enintään | 0,40 mm/U |
Upotussyvyys (ap) enint. | 0,25 mm |
Upotussyvyys (ap) vähint. | 0,04 mm |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82090020 |
Gross Weight | 0,010 kg |