Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ATORN indexable insert, CBN, coated, VNGA 160404 ABC40B/E S4

TERÄ CBN VNGA160404 ABC40B/E S4 17873218

Tuotenro 1970918824

-
ATORN indexable insert, CBN, coated, VNGA 160404 ABC40B/E S4

Tuotenro 1970918824
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
Brand

ATORN

EAN

4050293400328

Manufacturer Part Number

11430452

Kääntöterän päästökulma ISO

N

Kääntöterän kulmasäde, ISO

04

Kovametallin tyyppi

ABC40B/E

ISO-koodi, sorvaus

VNGA 160404

Kääntöterän työstöedellytykset

Epäedullinen

Upotussyvyys (ap) vähint./enint.

0,10-0,40 mm

Viisteen malli

E (viisteellä)

f syöttö vähintään/enintään

0,06-0,25 mm/U

f syöttö vähintään

0,06 mm/U

f syöttö enintään

0,25 mm/U

Upotussyvyys (ap) enint.

0,40 mm

Upotussyvyys (ap) vähint.

0,10 mm

CN-nimike/tuontikoodinro

82090020

Gross Weight

0,010 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot