Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ATORN indexable insert, CBN, uncoated, CCGW 060202 ABC10/A

TERÄPALA CBN CCGW060202 ABC10/A 17871001

Tuotenro 1970930637

-
ATORN indexable insert, CBN, uncoated, CCGW 060202 ABC10/A

Tuotenro 1970930637
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
Application

Pituus- ja tasosorvaukseen hyvissä käyttöolosuhteissa matalissa leikkuusyvyyksissä valumateriaalien ja (erikoisseosten) materiaaliryhmissä.

Execution

  • Hiottu CBN-kääntöteräpala

Advantage

  • Erittäin hyvä kulutuksenkestävyys, optimoitu jatkuvaan leikkaamiseen tarkoitettuun työstöön
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

ATORN

EAN

4050293141566

Manufacturer Part Number

11430001

Kääntöterän päästökulma ISO

C

Kääntöterän kulmasäde, ISO

02

Kovametallin tyyppi

ABC 10/A

ISO-koodi, sorvaus

CCGW 060202

Kääntöterän työstöedellytykset

Hyvä

Upotussyvyys (ap) vähint./enint.

0,02-0,25 mm

Viisteen malli

A (terävä)

f syöttö vähintään/enintään

0,02-0,25 mm/U

f syöttö vähintään

0,02 mm/U

f syöttö enintään

0,25 mm/U

Upotussyvyys (ap) enint.

0,25 mm

Upotussyvyys (ap) vähint.

0,02 mm

CN-nimike/tuontikoodinro

82090020

Kappalemäärä/paketti

2 KPL

Gross Weight

0,001 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot