ATORN indexable insert, CBN, uncoated, DNGA 150604 ABC25/D
TERÄPALA CBN DNGA150604 ABC25/D 17871304
Tuotenro 1970930681
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Pituus- ja kopiosorvaukseen epäsuotuisiss käyttöolosuhteissa pienillä lastuamissyvyyksillä teräksen ja karkaistun teräksen materiaaliryhmissä.
Execution
- hiottu CBN-kääntöteräpala
Advantage
- erinomainen yhdistelmä kulutuskestävyyttä ja sitkeyttä, optimoitu keskeytyvän leikkaamisen työstöön
Tiedot(X)
Brand | ATORN |
EAN | 4050293142211 |
Manufacturer Part Number | 11430066 |
Kääntöterän päästökulma ISO | N |
Kääntöterän kulmasäde, ISO | 04 |
Kovametallin tyyppi | ABC25/D |
ISO-koodi, sorvaus | DNGA 150604 |
Kääntöterän työstöedellytykset | Hyvä |
Upotussyvyys (ap) vähint./enint. | 0,04-0,25 mm |
Viisteen malli | D (viisteellä) |
f syöttö vähintään/enintään | 0,06-0,40 mm/U |
f syöttö vähintään | 0,06 mm/U |
f syöttö enintään | 0,40 mm/U |
Upotussyvyys (ap) enint. | 0,25 mm |
Upotussyvyys (ap) vähint. | 0,04 mm |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82090020 |
Kappalemäärä/paketti | 2 KPL |
Gross Weight | 0,010 kg |